Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

„Micro Tip Cutter” 140 mm

Cod articol: 726080 140

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină
  • Material: Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Teşire foarte fină
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
Lungimea capului 14,2 mm
Lăţimea capului 10,6 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,05 mm - 0,4 mm
Mâner Manşoane de prindere din două componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
Articulaţie cu şurub precisă, reglabilă da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726080 140
Număr producător RX8234

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri precise, şlefuite, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulaţie precisă cu şurub, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor. Manşoane de prindere ergonomice din 2 componente, recomandat pentru ESD.
Vârfuri foarte ascuţite, cu şurub opritor. Special pentru distanţe foarte mici (minim 0,1 mm) între pini la componente electronice.
Arcul de deschidere patentat reduce rezistenţa la închiderea cleştelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant, forjat în matriţă, brunat.