Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap îngust 135 mm

Cod articol: 726040 135
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 135 mm
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mini teşitură Fără teşire
    Material Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant
    Lăţimea capului 10,5 mm
    Lungimea de tăiere 10 mm
    Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,1 mm - 1 mm
    Formă piatră îngust
    Mâner Manşoane de prindere din două componente
    Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC)
    Suprafaţă negru brunat
    Cu arc deschidere da
    Articulaţie cu şurub precisă, reglabilă da
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 726040 135
    EAN / GTIN 7314150103058
    Număr producător RX 8142

    Descriere

    Execuţie:

    Formă subţire cu tăişuri precise, şlefuite, călite prin inducţie (63 − 65 HRC). Suprafaţă neagră pentru reducerea reflexiilor. Articulaţie precisă cu şurub, reglabilă pentru frecare minimă şi amplasare axială optimă a tăişurilor. Manşoane de prindere ergonomice din 2 componente, recomandat pentru ESD.
    Arcul de deschidere patentat reduce rezistenţa la închiderea cleştelui. Astfel, puterea se concentrează asupra tăierii.

    Material:

    Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant, forjat în matriţă, brunat.