{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 135 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mini teşitură | Teşire fină | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile ultaperformant | |
Lăţimea capului | 10,5 mm | |
Lungimea de tăiere | 10 mm | |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Formă piatră | mic, oval | |
Mâner | Manşoane de prindere din două componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (63 − 65 HRC) | |
Suprafaţă | negru brunat | |
Cu arc deschidere | da | |
Articulaţie cu şurub precisă, reglabilă | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Număr producător | RX 8140 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap mic, oval 135 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | EGB/ESD |
Lungimea totală | 135 | 135 |
Lăţimea capului | 10,5 | 13,5 |
Cu arc deschidere | da | da |
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la | 0,2 ;1,25 | 2 |
Lungimea de tăiere | 10 | 8 |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |