Încălțăminte joasă de protecție MILTON Low ESD S3, mărime 48

Cod articol: 725931-48
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • Protecţie contra străpungerii: Stahlzwischensohle
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie MILTON
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Stahl
    Protecţie contra străpungerii Stahlzwischensohle
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 48
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 725931-48
    EAN / GTIN 4030839376331
    Număr producător 725931-48

    Descriere

    Descriere:

    • Piele de vacă
    • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
    • Talpă din vată moale ESD cu omisiuni integrate
    • Talpă intermediară din oțel
    • Talpă din TPU/PU WELLMAXX
    • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF