Cleşte cu tăiş central 250 mm

Cod articol: 725800 250
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 3,8 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 3,5 mm
Standard DIN ISO 5743
Mâner îmbrăcat în plastic
Cap drept
Proces producţie Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 64 HRC
Material Oţel crom-vanadiu ultraperformant
Suprafaţă Clește negru fosfatat, capul lustruit
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Număr producător 74 91 250

Descriere

Execuţie:

Cu cap deosebit de puternic şi tăişuri călite prin inducţie. Duritatea tăişurilor cca. 64 HRC. Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere îmbrăcate în material plastic.

Avantaj:

Consumul de putere este mai redus decât la cleştii de tăiere laterală cu aceeaşi lungime.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel ultraperformant crom-vanadiu, forjat şi călit în ulei în mai multe trepte.