Cleşte de precizie cu tăiere laterală, formă normală 125 mm

Cod articol: 725393 125
Produs nou
La cerere
În stoc
8.199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Mini teşitură: Teşire foarte fină

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Teşire foarte fină
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 0,15 mm - 2 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 0,15 mm - 0,8 mm
Mâner Manşon de plastic
Proces producţie Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Latură cu arc de deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725393 125
EAN / GTIN 4067263950707
Număr producător 725393 125

Descriere

Execuţie:

Cap subţire, tăişuri călite prin inducţie şi şlefuite precis; cu mini teşitură fină.
Braţe îmbrăcate în plastic, cu arc de deschidere.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.