{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 125 mm | |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 2 mm | |
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Mâner | Manşon de plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate | |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Latură cu arc de deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725391 125 | |
EAN / GTIN | 4010995361891 | |
Număr producător | 36189 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte de precizie cu tăiere laterală, formă normală 125 mm
La cerere
În stoc
5.595 livrabil imediat
31,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.948 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 125 mm | 125 mm |
Mâner | Manşon de plastic | Manşon de plastic |
Proces producţie | Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate | Tăișuri călite inductiv şi precis rectificate |
Mini teşitură | Teşire foarte fină | Teşire foarte fină |
Putere de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 0,3 mm - 0,8 mm | 0,15 mm - 0,8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei | Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |