{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 140 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Material | Oţel special pentru scule | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725300 140 | |
EAN / GTIN | 4003773040293 | |
Număr producător | 70 06 140 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiere laterală, cromat izolat VDE 140 mm
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
28,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.605 livrabil imediat
18,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 140 | 140 | 140 |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cu şlefuire de finisare |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |