{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,2 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | manşoane de prindere cu pereţi groşi | |
Proces producţie | Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC). | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725265 180 | |
EAN / GTIN | 3662424076558 | |
Număr producător | 192A.18CPE |