{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,8 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,7 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | manşoane de prindere cu pereţi groşi | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | da | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 725230 180 | |
EAN / GTIN | 4003773060192 | |
Număr producător | 74 12 180 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, polizat, cu arc de deschidere 180 mm
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat
32,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
17,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Mâner | manşoane de prindere cu pereţi groşi | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | îmbrăcat în plastic |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) |
Suprafaţă | negru fosfatat, capul lustruit | cromat | luciu metalic |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |