Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, polizat, cu arc de deschidere 160 mm

Cod articol: 725230 160
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner manşoane de prindere cu pereţi groşi
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725230 160
EAN / GTIN 4003773065111
Număr producător 74 12 160

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare.
Cleşte fosfatat negru, cap lustruit, mânere cu manşoane din mai multe componente. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.