Perforator de unghii, curbat, zimțat

Cod articol: 725.2,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725.2,5
EAN / GTIN 7610733004966
Număr producător PB 725.2,5
L-Număr L60060 1782

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de siguranță pentru cuie de siguranță, pentru ștanțare, zimțat
  • Pentru ștanțare cuie proeminente, în suprafețe din lemn sau plastic
  • Mandrină conică, vârf concav, previne alunecarea sau alunecarea capului de cui
  • Cap de impact post-temperat, previne așchierea conform specificațiilor standard
  • rotund, arbore zimțat, prindere sigură în medii umede sau uleioase
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Diametrul mandrinei: 2.5 mm
  • Lungime totală: 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături