{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 724861 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043706 | |
Număr producător | 70 05 180 |