Cleşte cu tăiere laterală cromat, cu manşoane de prindere 180 mm

Cod articol: 724860 180
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724860 180
EAN / GTIN 4003773043706
Număr producător 70 05 180

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.