Colanți pentru femei Thermo XWarm Midgrey/negru XXXL

Cod articol: 724517369699XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea mittelgrau / schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Chilot

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724517369699XXXL
EAN / GTIN 7330509776292
Număr producător 724517369699XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% lână Merino, interlock, 260 g/m².

Funcționalitate
Croială pentru femei
Temperatură recomandată între -20°C și -35°C.

Detalii
Cusături în culoare contrastantă
Elastic la talie cu logo-ul Blåkläder

Finisaj
Fundul pantalonilor cu manșete

Descriere:

  • Acești jambiere termice confortabile, cu o croială feminină, mențin corpul cald și uscat pe vreme rece
  • Legumele din lână merino, în două tonuri, cu cusătură roșie, oferă o protecție excepțională împotriva frigului, iar proprietățile lor de absorbție a umezelii vă mențin cald și uscat
  • Recomandat pentru temperaturi cuprinse între -20°C și -35°C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături