Cleşte cu tăiere laterală compact, X-Cut® cromat cu manşoane de prindere izolat VDE 160 mm

Cod articol: 724310 160
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului X-Cut
Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,7 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724310 160
EAN / GTIN 4003773075141
Număr producător 73 06 160

Descriere

Execuţie:

Cu cap subţire şi tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie introdusă pentru stabilitate maximă.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.