Descriere:
Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe o bază de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Stratul semideschis protejează împotriva înfundării sau lubrifierii abrazivului. În același timp, datorită granulelor din carbură de siliciu, arcurile pot fi utilizate excelent pe rocă. Foile de hârtie universal aplicabile vin la utilizare pentru netezire, debavurare ușoară, pentru finisare și pregătirea generală a suprafeței.
Caracteristică:
- Formă: Foaie de hârtie
- Adecvarea materialului: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase, vopsea / lac,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C-P68 P A.
- Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
- Grosime: 230 mm
- Orificiu: 280 mm
- Dimensiunea boabelor: 600
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport ușor de hârtie
- Acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării și oferă un finisaj excelent al suprafeței
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței