Hârtie abrazivă 230x280 mm C100 Oțel/metal neferos/lemn/pietre/piatră/culoare/lac

Cod articol: 724264
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724264
EAN / GTIN 9003177242649
Număr producător 724264
L-Număr L50140 3131

Descriere

Descriere:

Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe o bază de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Stratul semideschis protejează împotriva înfundării sau lubrifierii abrazivului. În același timp, datorită granulelor din carbură de siliciu, arcurile pot fi utilizate excelent pe rocă. Foile de hârtie universal aplicabile vin la utilizare pentru netezire, debavurare ușoară, pentru finisare și pregătirea generală a suprafeței.

Caracteristică:

  • Formă: Foaie de hârtie
  • Adecvarea materialului: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase, vopsea / lac,
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C-P68 P C.
  • Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
  • Grosime: 230 mm
  • Orificiu: 280 mm
  • Dimensiunea boabelor: 100
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport ușor de hârtie
  • Acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării și oferă un finisaj excelent al suprafeței
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături