Cleşte de tăiere laterală pentru mecanici, şlefuit, cu manşoane pentru prindere 125 mm

Cod articol: 724205 125
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat
  • Mini teşitură: Fără teşire

Detalii despre produs

Date tehnice

Mini teşitură Fără teşire
Lungimea totală 125 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 0,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă lustruit
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724205 125
EAN / GTIN 4003773048022
Număr producător 76 22 125

Descriere

Execuţie:

Cu cap subţire şi tăişuri călite prin inducţie. Duritatea tăişurilor cca. 63 HRC. Articulaţie intercalată cu trecere fără joc.
Cleşte şlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente. Cu arc de deschidere.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.