Cleşte cu putere mare de tăiere laterală Izolat VDE 180 mm

Cod articol: 723551 180
La cerere
În stoc
742 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,7 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2,2 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723551 180
EAN / GTIN 4045197888044
Număr producător 723551 180

Descriere

Execuţie:

Cap puternic, tăişuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC), articulaţie aplicată, fără joc.
Cleşte cu luciu metalic, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.