{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 180 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,8 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,7 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022985 | |
Număr producător | 74 06 180 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat Izolat VDE 180 mm
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | nu |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu |
Suprafaţă | cromat | cromat |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2,2 mm | 2,2 mm |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Tip produs | Cleşte de tăiere | Cleşte de tăiere |