Ferăstrău pentru țevi până la Ø 440 mm - AStx 649-1

Cod articol: 72342200230
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72342200230
EAN / GTIN 4014586858470
Număr producător 72342200230
L-Număr L00030 256

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de fierăstrău pentru țevi de până la Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • Ferăstrău de fierăstrău puternic pentru țevi și profile

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 750 W
  • Putere de ieșire 480 W
  • Viteză de cursă 350 1/min
  • Lungime cursă 60 mm
  • Tuburi până la Ø 440 * mm
  • Profile până la L x H 290 x 550 mm
  • Cablu cu fișă 2,5 m
  • Greutate conform EPTA 6,10 kg

Avantaj:

  • Ideal pentru tăierea la lungime a țevilor și profilelor din oțel, fontă, beton de gaz și materiale plastice
  • Dispozitiv de prindere și alimentare disponibil pentru profile și țevi de la Ø 80 mm la Ø 400 mm
  • Potrivit în special pentru materiale sandwich și diferite straturi de material
  • Dispozitivele de prindere reglabile permit, de asemenea, tăieri în unghi de până la 45°
  • * Cu prelungire de lanț

Livrare:

  • 2 lame de ferăstrău
  • 1 mâner suplimentar
  • 1 set de chei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături