Sandale de protecție PURE Easy ESD S1, mărime 44

Cod articol: 72322-44
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie PURE
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Oţel
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72322-44
EAN / GTIN 4030839244524
Număr producător 72322-44
L-Număr L00790 1543

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Branţ căptușit cu talpă integrală ESD PRO gri
  • Branţ de protecție ESD din fleece moale
  • Talpă MONO-PU L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PURE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături