Foarfece pentru plăci de până la 2,5 mm - BLS 2.5 E

Cod articol: 72303561000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72303561000
EAN / GTIN 4014586874944
Număr producător 72303561000
L-Număr L00030 392

Descriere

Descriere:

  • Foarfeci pentru plăci de până la 2,5 mm
  • BLS 2.5 E
  • Foarfeci pentru plăci practice, cu curbe, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 350 W
  • putere de ieșire 210 W
  • cursă 800 - 1 700 1/min
  • viteză de tăiere 3 - 6 m/min
  • oțel până la 400 N/mm² 2,5 mm
  • oțel până la 600 N/mm² 2 mm
  • oțel până la 800 N/mm² 1,6 mm
  • metale neferoase până la 250 N/mm² 3 mm
  • raza celei mai mici curbe 20 mm
  • cablu cu fișă de 5 m
  • greutate conform EPTA 2,10 kg

Avantaj:

  • Motor puternic cu tracțiune puternică pentru cele mai grele lucrări
  • Vedere neobstrucționată a liniei de tăiere pentru un progres mai rapid
  • Lamă reversibilă în patru direcții pentru tăieri curate și fără bavuri la costuri de operare reduse
  • Optimă pentru tăiere și tăiere
  • Vedere neobstrucționată a liniei de tăiere
  • Capacitate bună de virare în colțuri cu o ușoară deformare a foii
  • Cablu de 5 metri
  • Oțel inoxidabil de până la 1,6 mm

Livrare:

  • Piston și cuțit de masă
  • 1 pereche de chei
  • 1 deflector de așchii