Foarfece de tăiat până la 2 mm - BSS 2.0 E

Cod articol: 72303361000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Foarfecă de tăiat tablă profilată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 72303361000
    EAN / GTIN 4014586874807
    Număr producător 72303361000
    L-Număr L00030 395

    Descriere

    Descriere:

    • Foarfece de tăiat până la 2 mm
    • BSS 2.0 E
    • Foarfece de tăiat puternice pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, a țevilor și profilelor cu cusătură spiralată

    Caracteristică:

    • Putere nominală de intrare 350 W
    • putere de ieșire 210 W
    • cursă 1 300 - 2 600 1/min
    • viteză de tăiere 2 - 4 m/min
    • oțel până la 400 N/mm² 2 mm
    • oțel până la 600 N/mm² 1,5 mm
    • oțel până la 800 N/mm² 1,3 mm
    • metale neferoase până la 250 N/mm² 3 mm
    • lățime de tăiere 5 mm
    • raza celei mai mici curbe 245 mm
    • diametru de plonjare 12 mm
    • cablu cu fișă 5 m
    • greutate conform EPTA 1,70 kg

    Avantaj:

    • Lamele de înaltă rezistență o fac ideală pentru profilele de rigidizare în construcțiile din gips-carton și pentru tăieturi în oțel inoxidabil
    • Cap de tăiere robust pentru utilizare staționară. Utilajul poate fi prins cu ușurință în menghină
    • Tăieturi curbe la stânga și la dreapta, precum și tăieri fără distorsiuni posibile cu o singură așchie de curgere
    • Motor puternic cu tracțiune puternică chiar și pentru cele mai grele lucrări. Potrivită pentru tuburi cu cusături spiralate cu cusături de legătură 4 x 0,75 mm
    • Optimă pentru tăierea profilelor în lungime
    • Cea mai potrivită pentru tăieri și decupaje
    • Motor cu putere și stabilitate extraordinară
    • Lamă de tăiere cu durată de viață excelentă
    • Cablu de 5 metri
    • Îndepărtarea curată a așchiilor previne zgârieturile pe piesele de lucru și rănile
    • Oțel inoxidabil până la 1,5 mm
    • Gamă extinsă de accesorii

    Livrare:

    • 1 cuțit de tăiere
    • 1 pereche de fălci de tăiere

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături