Oscilator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Sticlă de mașină

Cod articol: 72297062000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72297062000
EAN / GTIN 4014586893662
Număr producător 72297062000
L-Număr L00010 3684

Descriere

Descriere:

  • Oscilator - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q sticlă auto
  • Cel mai bun MultiMaster oscilant pentru sectorul auto, inclusiv o gamă largă de accesorii pentru tăierea sticlei și lucrul la caroserie

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 450 W
  • putere de ieșire 250 W
  • oscilații 10 000 - 19 500 1/min
  • suport de scule hexagonal
  • schimbare de scule QuickIN
  • amplitudine 2 x 1,7°
  • cablu cu fișă 5 m
  • greutate conform EPTA 1,65 kg

Avantaj:

  • Sistem antivibrații: Lucru permanent sigur și plăcut datorită vibrațiilor minime și amortizării excelente a zgomotului
  • QuickIN: Schimbarea uneltelor în mai puțin de 3 secunde datorită sistemului de prindere rapidă FEIN fără unelte brevetat
  • Suport hexagonal pentru unelte pentru o transmisie optimă a cuplului
  • Motor FEIN de înaltă performanță de 450 W: Motor de înaltă performanță continuu și rezistent la suprasarcină, cu un conținut ridicat de cupru, pentru cea mai mare viteză de tăiere și cel mai rapid progres al lucrului. Tachogenerator: Viteze constante chiar și sub sarcină și control electronic al vitezei continuu
  • Angrenaj metalic: Capacitate de încărcare ridicată și durată de viață maximă, deoarece toate piesele angrenajului sunt fabricate din metal
  • Cablu industrial: Raza de operare mare datorită cablului de cauciuc cu fir fin de 5 metri lungime, de calitate industrială

Livrare:

  • 3 lame de tăiere în formă de L, dințate (forma 207)
  • 2 lame de tăiere în formă de L, dințate (forma 208)
  • 1 lamă de tăiere în formă de L, dințată (forma 209)
  • câte o lamă de tăiere în formă de U, versiune întărită (forma 157 u. 111)
  • 2 cuțite de tăiat în formă de U, cu design ranforsat, dințate (forma 212)
  • 1 cuțit de tăiat cu formă dreaptă, îndoit în Z, cu rolă de oprire reglabilă (forma 143)
  • 1 cuțit de tăiat cu formă dreaptă, îndoit în Z, dințat (forma 081)
  • 1 capac de protecție pentru schimbarea sculei
  • 1 piatră de ascuțit (6 37 19 010 01 01 4)
  • 1 cutie de scule din plastic