Oscilator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Cod articol: 72297061000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Oscilatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 72297061000
    EAN / GTIN 4014586893594
    Număr producător 72297061000
    L-Număr L00010 3616

    Descriere

    Descriere:

    • Oscilator - MM 700
    • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic
    • Cel mai bun MultiMaster oscilant al nostru pentru sectorul auto

    Caracteristică:

    • Putere nominală de intrare 450 W
    • putere de ieșire 250 W
    • oscilații 10 000 - 19 500 1/min
    • suport de scule hexagonal
    • schimbare de scule QuickIN
    • amplitudine 2 x 1,7°
    • cablu cu fișă 5 m
    • greutate conform EPTA 1,65 kg

    Avantaj:

    • Conceput pentru decuparea discurilor și lucrul la caroserii auto
    • Sistem antivibrații: Lucru permanent sigur și plăcut datorită vibrațiilor minime și amortizării excelente a zgomotului
    • QuickIN: Schimbarea sculei în mai puțin de 3 secunde datorită sistemului brevetat de prindere rapidă fără scule FEIN
    • Suport hexagonal pentru scule pentru o transmisie optimă a cuplului
    • Motor FEIN de înaltă performanță de 450 W: Motor de înaltă performanță continuu și rezistent la suprasarcină, cu un conținut ridicat de cupru, pentru o viteză maximă de tăiere și cel mai rapid progres al lucrului
    • Tachogenerator: Viteze constante chiar și sub sarcină și control electronic al vitezei continuu variabil
    • Angrenaj metalic: Capacitate de încărcare ridicată și durată de viață maximă, deoarece toate piesele angrenajului sunt fabricate din metal
    • Cablu industrial: Raza de operare mare datorită cablului de cauciuc cu fir fin de 5 metri lungime, de calitate industrială

    Livrare:

    • 1 capac de protecție pentru schimbarea sculei
    • 1 piatră de ascuțit (6 37 19 010 01 01 4)
    • 1 trusă de plastic pentru scule

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături