Roată din cauciuc solid

Cod articol: 72221R
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 72221R
EAN / GTIN 4017976721132
Număr producător 72221R

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope din cauciuc solid negru pe jantă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 420
Dimensiune roată (mm): 400 × 74
Pneuri: Canelură din cauciuc solid
Jantă: Plastic roșu
Rulment roată: Rulmenți cu role
Lungime butuc (mm): 75 decalaj
Diametru orificiu (mm): 25