Încălțăminte joasă de protecție VINTAGE Pirate Low ESD S3, mărime 46

Cod articol: 722071-46
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie VINTAGE
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 46
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 722071-46
    EAN / GTIN 4030839232576
    Număr producător 722071-46
    L-Număr L00790 531

    Descriere

    Descriere:

    • Piele de vacă ceruită cu stil vintage
    • Căptușeală din țesătură Bioactive
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
    • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
    • Talpă de cauciuc/PU L10 PIRATE
    • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
    • Protecţie din oțel pentru vârfuribr />EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Sireturi suplimentare incluse