Suport pentru dosar de caroserie L.530 mm

Cod articol: 72200002
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Broşură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72200002
EAN / GTIN 4018754043781
Număr producător 72200002
L-Număr L60010 1639

Descriere

Descriere:

  • Fabricat din lemn
  • Pentru foi de file plate

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 24 mm
  • Lungime [mm): 530 mm
  • Greutate: 302 g
  • Lățime mm (b): 55 mm