{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 1 mm - 6 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 3,5 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 3 mm | |
Standard | DIN ISO 5743 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu ultraperformant | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Cap | polishat | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 722000 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033172 | |
Număr producător | 61 01 200 |