Șurubelniță pentru gips-carton de până la 5 mm - SCT 5-40 UX

Cod articol: 72131400230
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72131400230
EAN / GTIN 4014586860930
Număr producător 72131400230
L-Număr L00030 286

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță pentru gips-carton de până la 5 mm
  • SCT 5-40 UX
  • Cea mai flexibilă pentru gips-carton și lucrări de interior cu ambreiaj reglabil

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 450 W
  • putere de ieșire 250 W
  • turație în sarcină 0 - 2 700 1/min
  • turație la ralanti 0 - 4 000 1/min
  • cuplu maxim (tare/moale) 12 / 10 Nm. Cuplu de torsiune (tare/moale) 12 / Nm
  • Șuruburi Ø 5 mm
  • Mandrină cu schimbare rapidă 1/4 in
  • Cablu cu mufă 5 m
  • Greutate conform EPTA 1,30 kg

Avantaj:

  • Viteză optimizată, nu scapă praf de ipsos la înșurubare
  • Cuplu optim datorită ambreiajului reglabil atunci când se lucrează fără opritor de adâncime
  • Nu deteriorează plăcile de ipsos datorită opritorului de adâncime furnizat și apoi se umple ușor după înșurubare
  • Cele mai bune dimensiuni ergonomice datorită mânerului FEIN Sensitive. Motor FEIN de înaltă performanță
  • Una dintre cele mai ușoare șurubelnițe din clasa sa
  • Stopurile de adâncime pot fi ajustate și înlocuite cu ușurință
  • Conversie rapidă la încărcător
  • Extraordinar de ușoară
  • Manșon de oprire protejat împotriva prafului
  • Curea de mână practică
  • Poziționare precisă datorită reglajului electronic al vitezei, variabil la infinit

Livrare:

  • 1 curea de mână
  • 1 clemă de curea
  • 1 opritor de adâncime, protejat împotriva prafului
  • 1 burghiu de ¼″ pentru șuruburi Phillips mărimea 2 / Phillips (forma H) cu inel de protecție împotriva prafului
  • 1 suport magnetic pentru burghiu de ¼″