Execuţie:
Compoziţie material
68% lână, 30% modacrilic, 2% antistatic, merino interlock, rezistent la flacără, 225 g/m²
Detalii
Gât tricotat cu nervuri
Cusături în culoare contrastantă
Etichete de certificare exterioară
Finisaj
Mâneci tricotate cu nervuri
Mâneci tricotate cu nervuri
Descriere:
- Topul termic rezistent la flacără, cu o croială feminină, realizat din lână merino de înaltă calitate
- Cea mai bună calitate în ceea ce privește materialul și manopera garantează toate cerințele unei bune lenjerii de corp
- Ca și ajustarea ergonomică și proprietățile de protecție, această lenjerie intimă are capacitatea unică a lânii de a reține căldura atât în condiții de umezeală, cât și în condiții uscate
- Este ideală atât pentru mediile de interior, cât și pentru cele de exterior
- Spălare delicată la 60ºC
- Certificată în conformitate cu standardul EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, Clasa 1
- EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%
Standard:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%