Cămașă termică ignifugată pentru femei, 68% lână merinos negru L

Cod articol: 721310759900L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 721310759900L
EAN / GTIN 7330509784044
Număr producător 721310759900L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
68% lână, 30% modacrilic, 2% antistatic, merino interlock, rezistent la flacără, 225 g/m²

Detalii
Gât tricotat cu nervuri
Cusături în culoare contrastantă
Etichete de certificare exterioară

Finisaj
Mâneci tricotate cu nervuri
Mâneci tricotate cu nervuri

Descriere:

  • Topul termic rezistent la flacără, cu o croială feminină, realizat din lână merino de înaltă calitate
  • Cea mai bună calitate în ceea ce privește materialul și manopera garantează toate cerințele unei bune lenjerii de corp
  • Ca și ajustarea ergonomică și proprietățile de protecție, această lenjerie intimă are capacitatea unică a lânii de a reține căldura atât în condiții de umezeală, cât și în condiții uscate
  • Este ideală atât pentru mediile de interior, cât și pentru cele de exterior
  • Spălare delicată la 60ºC
  • Certificată în conformitate cu standardul EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Clasa 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Standard:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături