Șurubelniță pentru gips-carton cu magazie de până la 5 mm - SCT 5-40 M

Cod articol: 72130650018
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72130650018
EAN / GTIN 4014586854205
Număr producător 72130650018

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță pentru gips-carton cu magazie de până la 5 mm
  • SCT 5-40 M
  • Șurubelniță cu magazie pentru înșurubări rapide în serie cu ambreiaj silențios

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 450 W
  • putere de ieșire 250 W
  • viteză de încărcare 0 - 2 700 1/min
  • viteză de ralanti 0 - 4 000 1/min
  • max. Cuplu de torsiune (tare/moale) 12 / - Nm
  • Ø șurub 5 mm
  • Lungime șurub 25 - 55 mm
  • Mandrină cu schimbare rapidă 1/4 in
  • Cablu cu fișă 5 m
  • Greutate conform EPTA 1,60 kg

Avantaj:

  • Șurubelniță pentru gips-carton SCT 5-40 X incl. încărcător M55 X
  • QuickIN pentru scoaterea fără scule a încărcătorului, reglarea lungimii și a adâncimii șuruburilor, precum și pentru curățarea rapidă
  • Viteză optimizată, fără scurgeri de praf de tencuială la înșurubare
  • Una dintre cele mai ușoare șurubelnițe din clasa sa
  • Ambreiaj FEIN CLIC-STOP silențios. Sistem patentat de transport al șuruburilor
  • opritor de adâncime suplimentar pentru șuruburi nefixate
  • Ideal pentru utilizarea cu o singură mână
  • Magazinul poate fi rotit la 360 de grade
  • Carcasă robustă
  • Mâner FEIN Sensitive pentru o ergonomie optimă
  • Motor FEIN de înaltă performanță
  • Oprire fără vibrații
  • Curea de mână practică

Livrare:

  • 1 magazie pentru șuruburi cu bandă adezivă
  • 1 burghiu ¼″ mărimea 2 / Phillips (forma H), lung
  • 1 opritor de adâncime
  • 1 suport magnetic pentru burghie de ¼″
  • 1 burghiu ¼″ pentru șuruburi Phillips mărimea 2 / Phillips (forma H) cu inel de protecție împotriva prafului
  • 1 curea de mână
  • 1 clemă de centură
  • 1 husă de plastic pentru scule

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături