Roată pneumatică

Cod articol: 72121G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 72121G
EAN / GTIN 4017976721095
Număr producător 72121G
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Anvelope pneumatice negre pe jantă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 420
Dimensiune roată (mm): 400 × 100
Pneuri: Bloc 4 PR
Jantă: Gri plastic
Rulment roată: Rulmenți cu role
Lungime butuc (mm): 75 decalaj
Diametru orificiu (mm): 25

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături