Cleşte cu tăiş frontal, şlefuit, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 721150 160
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 2 mm
Standard DIN ISO 5748
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat
Cap luciu metalic
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 721150 160
EAN / GTIN 4045197166203
Număr producător 721150 160

Descriere

Execuţie:

Cap solid cu articulaţie scurtă. Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC). Cleşte fosfatat negru, cap rectificat, mânere acoperite cu material plastic. Putere de tăiere mare datorată condiţiilor de transmisie optime.

Standard:

DIN ISO 5748

Material:

Oţel de îmbunătăţire crom-vanadiu, călit în ulei.