{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,5 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Cap | polishat | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Număr producător | 67 01 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte cu tăiş frontal lustruit 160 mm
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
28,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 | 160 |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) |
Cap | polishat | luciu metalic |
Standard | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Suprafaţă | negru fosfatat | negru fosfatat |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4,5 | 4,5 |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |