Încălțăminte joasă de protecție SENSATION Low ESD S2, mărime 44

Cod articol: 72106-44
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie SENSATION
    Clasa de protecţie S2
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 44
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 72106-44
    EAN / GTIN 4030839220870
    Număr producător 72106-44
    L-Număr L00790 815

    Descriere

    Descriere:

    • Material textil hidrofobizat cu aspect de blugi/piele nabuc hidrofobizată
    • Căptușeală din țesătură Bioactive
    • Limbă căptușită
    • Talpă cu inserție integrală ESD PRO gri
    • Branţ moale din fleece ESD
    • Talpă din TPU/PU L10
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
    • Șireturi suplimentare incluse