Racletă din plastic, lamă înclinată

Cod articol: 72060203
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
Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72060203
EAN / GTIN 4018754331758
Număr producător 72060203
L-Număr L60010 7386

Descriere

Descriere:

  • Material plastic întărit cu fibră de sticlă
  • Pentru îndepărtarea fără daune a sigiliilor, sigiliilor și reziduurilor (în special în sectorul aviației)
  • Culoare semnal verde deschis

Caracteristică:

  • Lățimea lamei: 32 mm
  • Forma lamei: înclinată
  • Înălțime mm (h): 11 mm
  • Lungime [mm): 174 mm
  • Nr.: 10680
  • Greutate: 24 g
  • Lățime mm (b): 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături