Lamă racletă din plastic de lățime medie

Cod articol: 72060201
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
Tip produs Răzuitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72060201
EAN / GTIN 4018754331734
Număr producător 72060201
L-Număr L60010 7457

Descriere

Descriere:

  • Material plastic întărit cu fibră de sticlă
  • Pentru îndepărtarea fără daune a sigiliilor, sigiliilor și reziduurilor (în special în sectorul aviației)
  • Culoare semnal verde deschis

Caracteristică:

  • Lățimea lamei: 22 mm
  • Forma lamei: lățime medie
  • Înălțime mm (h): 11 mm
  • Lungime [mm): 170 mm
  • Nr.: 10678
  • Greutate: 26 g
  • Lățime mm (b): 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături