Mașină de găurit până la 10 mm - BOP 10 Set

Cod articol: 72055361000
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Număr producător 72055361000
L-Număr L00030 488

Descriere

Descriere:

  • Burghiu până la 10 mm
  • Set BOP 10
  • Burghiu de intrare compact și cu viteză stabilă de până la 10 mm în oțel pentru lucrări de asamblare la fața locului

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 500 W
  • putere de ieșire 270 W
  • turație în sarcină 0 - 900 1/min
  • turație la ralanti 0 - 1 500 1/min
  • cuplu la ieșire maximă 9 Nm. putere 9 Nm
  • cuplu de cuplare în repaus 24 Nm
  • deschidere mandrină de găurit 1,5 - 13 mm
  • burghiu Ø oțel 10 mm
  • burghiu Ø oțel inoxidabil 10 mm
  • burghiu Ø metal ușor 15 mm
  • burghiu Ø lemn 30 mm
  • tarodare M 6
  • filet pe axul burghiului 1/2 in-20 UNF
  • gât de prindere Ø 43 mm
  • dimensiune colțar 23 mm
  • cablu cu fișă 5 m
  • greutate conform EPTA 1,80 kg

Avantaj:

  • Design deosebit de plat și subțire, cu dimensiuni excelente ale colțurilor, pentru lucrări de asamblare chiar și în locuri și colțuri înguste
  • motor FEIN de înaltă performanță, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un progres constant al găuririi în aproape orice aplicație. Cap de angrenaj metalic și carcasă de motor fără torsiune în design de oală pentru o durată de viață impresionantă
  • rotație în sensul acelor de ceasornic/în sensul acelor de ceasornic
  • mandrină de precizie din metal
  • concentricitate ridicată
  • fălci de prindere a mandrinei de găurit cu strângere automată
  • mâner sensibil FEIN
  • sistem electronic de ridicare a gazului
  • cablu de 5 metri
  • gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizarea în suportul de găurit

Livrare:

  • 1 mandrină metalică cu un singur manșon pentru burghiu cu acțiune rapidă SUPRA SKE
  • 1 mâner suplimentar
  • 1 trusă de plastic pentru scule