Maşină de găurit până la 6 mm - BOP 6 Set

Cod articol: 72055261000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Netzbetrieben
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 72055261000
EAN / GTIN 4014586881973
Număr producător 72055261000
L-Număr L00030 514

Descriere

Descriere:

  • Maşinăd de găurit până la 6 mm
  • Set BOP 6
  • Burghiu de mare viteză de intrare până la 6 mm în oțel cu stabilitate la viteză mare pentru construcții metalice

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare 500 W
  • putere de ieșire 270 W
  • turație în sarcină 0 - 2 700 1/min
  • turație de mers în gol 0 - 4 000 1/min
  • cuplu la putere maximă 3,5 Nm
  • cuplu de staționare 9 Nm
  • deschidere mandrină de găurit 0,5 - 10 mm
  • burghiu Ø oțel 6 mm
  • burghiu Ø oțel inoxidabil 6 mm
  • burghiu Ø metal ușor 10 mm
  • burghiu Ø lemn 20 mm
  • filet pe arborele de găurit 1/2 in-20 UNF
  • gât de prindere Ø 43 mm
  • dimensiune colț 23 mm
  • cablu cu fișă 5 m
  • greutate conform EPTA 1,70 kg

Avantaj:

  • Turație optimă pentru gama de diametre mai mici și, astfel, lucru economic prin utilizarea eficientă a mașinii
  • motor FEIN de înaltă performanță cu stabilitate ridicată a turației pentru un progres constant al găuririi în aproape orice aplicație. Cap de angrenaj metalic și carcasă de motor fără torsiune în design de oală pentru o durată de viață impresionantă
  • rotație în sensul acelor de ceasornic/în sensul acelor de ceasornic
  • mandrină metalică de precizie
  • concentricitate ridicată
  • fălci de prindere a mandrinei de găurire cu strângere automată
  • mâner sensibil FEIN
  • sistem electronic de gazare
  • cablu de 5 metri
  • gât de prindere de Ø 43 mm pentru utilizarea în suportul de găurire

Livrare:

  • 1 mandrină metalică cu un singur manșon pentru burghiu cu acțiune rapidă SUPRA SKE
  • 1 mâner suplimentar
  • 1 trusă de plastic pentru scule