Set de lenjerie de damă Light S

Cod articol: 720217079985S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / kornblau
Mărime unisex S
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 720217079985S
EAN / GTIN 7330509684801
Număr producător 720217079985S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat cu nervuri, absorbant, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Fundul gambei moale
Termenul mânecilor moale

Detalii
Gât rotund
Cusături în culoare contrastantă
Etichetă de mărime imprimată
Elastic la talie cu logo-ul Blåkläder
Panouri cu imprimeu Blåkläder

Funcționalitate
Tesătură cu penetrare ridicată a umidității, Temperatură recomandată între +10°C și -10°C.

Descriere:

  • Setul de lenjerie intimă LIGHT transportă eficient umezeala departe de piele
  • Pragumele au o talie elastică la pantaloni și sunt confecționate din poliester care este moale pe piele și menține corpul cald, uscat și confortabil în timpul tuturor tipurilor de activitate fizică
  • Tesatura creează un spațiu de aer între corp și îmbrăcăminte, ceea ce crește izolarea
  • .

Livrare:


Vândut ca set complet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături