Cheie Phillips ∙ profil hexagonal extern

Cod articol: 720-30
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 720-30
EAN / GTIN 4000896029518
Număr producător 720-30

Descriere

Descriere:

  • Pentru autoutilitare, tractoare, utilaje agricole și construcții
  • Piesă mijlocie forjată
  • Verificat până la 2000 Nm
  • Dimensiuni americane
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 3119
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 24 x 27 x 30 x 32 mm ∙ 15/16 x 1.1/16 x - x 1.1/4 ″
  • Dimensiuni / lungime: 750 mm
  • Greutate netă (kg): 5.5 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături