Penetratoare, plate, zimțate

Cod articol: 720.6
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Perforator cu coadă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 720.6
    EAN / GTIN 7610733004881
    Număr producător PB 720.6
    L-Număr L60060 3035

    Descriere

    Descriere:

    • Punzor de siguranță, perforator, zimțat
    • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
    • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și rezistență, extrem de rezistent
    • cap de impact post-cuprins, previne spargerea conform specificațiilor standard
    • rotund, arbore zimțat, prindere sigură în medii umede sau uleioase
    • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

    Caracteristică:

    • Diametru: 10 mm
    • Diametrul mandrinei: 6 mm
    • Lungime totală: 125 mm
    • Lungime cilindrică: 40 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături