Copii de carbon, plate, zimțate

Cod articol: 720.4
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 720.4
EAN / GTIN 7610733004867
Număr producător PB 720.4
L-Număr L60060 3076

Descriere

Descriere:

  • Punzor de siguranță, perforator, zimțat
  • pentru a desprinde știfturi și a perfora prin tablă
  • mandrină conică, vârf plat de cea mai mare duritate și rezistență, extrem de rezistent
  • cap de impact post-cuprins, previne spargerea conform specificațiilor standard
  • rotund, arbore zimțat, prindere sigură în medii umede sau uleioase
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Diametrul mandrinei: 4 mm
  • Lungime totală: 115 mm
  • Lungime cilindrică: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături