{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 250 mm | |
Deschiderea | 80 mm | |
Deschidere | ≥ 40 | |
Dimensiune nominală | 70 | |
Număr de opritoare cu reglare fină | 19 | |
Model mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu ultraperformant, forjat, călit în ulei | |
Suprafaţă cleşte | gri fosfatat | |
Bacuri cu rotaţie de 360° | da | |
Cu mecanism blocare | da | |
deschidere max. | 40 mm | |
Tip produs | Cleşte cu blocare |
Cod articol | 719967 250 | |
EAN / GTIN | 4003773078623 | |
Număr producător | 85 51 250 AF |