Cleşti pentru coliere cu bandă elastică 250 mm

Cod articol: 719965 250
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Deschiderea 80 mm
Deschidere ≥ 40
Dimensiune nominală 70
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Model mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu ultraperformant, forjat, călit în ulei
Suprafaţă cleşte gri fosfatat
Bacuri cu rotaţie de 360° da
Reglare rapidă da
Cu mecanism blocare nu
deschidere max. 40 mm
Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719965 250
EAN / GTIN 4003773077329
Număr producător 85 51 250 A

Descriere

Execuţie:

Pe baza cleştelui Cobra® pentru instalatori, forjat în matriţă, cu ajustare fină cu opritor. Cu bacuri speciale pentru fixarea colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun; bacuri cu rotire la 360°. Cleşte fosfatat negru.

Avantaj:

Efort redus datorită transmisiei superioare prin pârghie. Deschiderea cheii de până la 80 mm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sigură a colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun, a colierelor standard, coliere pentru economisire de spaţiu şi coliere de sârmă, precum şi a inelelor cu bandă elastică