Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de montaj pentru inele de siguranţă, Lungimea totală: 200mm

Cod articol: 719955 200
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Pentru inele de siguranţă şi inele de protecţie fără găuri de prindere

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Pentru inele de siguranţă şi inele de protecţie fără găuri de prindere
Lungimea totală 200 mm
Deschidere minimă capete inel 2,2 mm
Pentru ⌀ arbore de la 12 mm
Forma bacurilor Înclinat la 30°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 719955 200
Număr producător 45 21 200
Producător KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Vârfuri realizate special pentru montarea inelelor de siguranţă fără găuri de prindere. Cu arc de deschidere.
Cleşte brunat, mânere îmbrăcate în plastic. Fălci înclinate la 30°.

Aplicaţie:

Pentru inele de siguranţă şi inele de protecţie fără găuri de prindere.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat şi călit în ulei.